- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
- ポリアセタール 板のおすすめ人気ランキング
ポリアセタール 板のおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新342件の「ポリアセタール 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ 板 黒」、「ポリアセタール」、「POM 板」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
0
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
1
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
4
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
2
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
6
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5~30
穴数
5
寸法LA(mm)
50~1000
厚さ公差(mm)
5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)
50~1000
材種
ポリアセタール
切断公差
50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル色(白色)
比重
1.41
長さ公差(mm)
プラス1
幅公差(mm)
プラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質
アクリル板(押出)
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
材種
アクリル
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質
塩ビ(PVC)
色
透明
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
1~5
穴数
0
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
塩ビ
サービス分類
オーダー・加工
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質
ポリカーボネート(PC)
色
透明
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
2~5
穴数
0
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
ポリカーボネート
サービス分類
オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応